POLY-PLANAR Loa từ xa MA1000-RW Trắng 1-39/64 Inch D 20W
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Loa từ xa |
Màu | trắng |
Chiều rộng vết cắt | 4-13 / 32 " |
Độ sâu | 1-39 / 64 " |
đường kính | 6" |
Trở kháng | 4 ohm |
Công suất đầu ra đỉnh | 20W |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.61 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.