POLARIS Đầu nối cách điện ITO-3/0B Offset 2 mặt 3/0
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối Multitap cách điện |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Loại kết nối | Mục nhập hai mặt, Z |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Kiểu đầu | Hex |
Vật liệu cách điện | plastisol |
Chiều dài | 1.84 " |
Tối đa Kích thước dây dẫn | Ngày 3/0 |
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn | 6 AWG |
Vật liệu trục vít | Thép mạ thiếc |
Kích thước đinh tán | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 1.87 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 8536308000 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trục vít | Mã kích thước cáp | Loại kết nối | Kích thước đinh tán | Kiểu | Chiều rộng | Kiểu đầu | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLG1-3B | Thép | 1 AWG | Mục nhập một mặt, L | 3 / 16 " | Nhấn nhiều lần | 1.62 " | rãnh | Đầu nối cách điện | - | RFQ
| |
IPLG6-3B | Thép | 6 AWG | Mục nhập một mặt, L | 1 / 8 " | Nhấn nhiều lần | 1.12 " | rãnh | Đầu nối cách điện | - | RFQ
| |
ISR-1 / 0B | Thép | Ngày 1/0 | Mục nhập hai mặt, T | 3 / 16 " | Mối ghép nội tuyến | 0.9 " | Hex | Đầu nối cách điện | €45.28 | ||
ISR-250B | Nhôm | 250 km | Mục nhập hai mặt, T | 5 / 16 " | Mối ghép nội tuyến | 1.19 " | Hex | Đầu nối cách điện | €65.64 | ||
ISR-350B | Nhôm | 350 km | Mục nhập hai mặt, T | 5 / 16 " | Mối ghép nội tuyến | 1.32 " | Hex | Đầu nối cách điện | €82.71 | ||
ISR-500B | Nhôm | 500 km | Mục nhập hai mặt, T | 5 / 16 " | Mối ghép nội tuyến | 1.62 " | Hex | Đầu nối cách điện | €120.67 | ||
IPL1 / 0-3B | Thép | Ngày 1/0 | Mục nhập hai mặt, Z | 3 / 16 " | Nhấn nhiều lần | 1.62 " | Hex | Đầu nối cách điện | €54.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.