Polaris It-600b | Đầu Nối Cách Điện 2 Mặt 600 Kcmil | 34uj01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cách điện POLARIS IT-600B 2 mặt 600 Kcmil | AG4VGZ 34UJ01

POLARIS Đầu nối cách điện IT-600B 2 mặt 600 Kcmil

Trong kho
Khoản mục: AG4VGZ phần: IT-600BTham chiếu chéo: 34UJ01
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
€154.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Multitap cách điện
Vật liệu cơ thểNhôm
Loại kết nốiMục nhập hai mặt, T
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu đầurãnh
Vật liệu cách điệnplastisol
Chiều dài2.34 "
Tối đa Kích thước dây dẫn600 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn6 AWG
Vật liệu trục vítNhôm
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Chiều rộng2.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536308000

Chi tiết sản phẩm:

  • Số cổng (2)
  • Trực tiếp chôn cất xếp hạng (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POLARIS Đầu nối cách điện IT-600B 2 mặt 600 Kcmil
€154.13 /đơn vị