Khí nén M35-375-3 | Chiều dài kim loại đa dạng Npt 5-3/4 inch | 2khh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Manifold Metal Npt Chiều dài 5-3 / 4 inch | AC2HRC 2KHH3

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Kim loại đa dạng Chiều dài Npt 5-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2HRC phần: M35-375-3Tham chiếu chéo: 2KHH3
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
€53.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiều thứ khác nhau
Vật liệu cơ thểNhôm Anodized đen
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước lỗ lắp0.2 "
Số lượng cửa vào1
Số lượng cửa hàng3
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7616995060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước đầu vàoKích thước lỗ lắpSố lượng cửa vàoSố lượng cửa hàngKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Manifold Metal Npt Chiều dài 1-3 / 4 Inch | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€25.06
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Manifold Metal Npt Chiều dài 2-1 / 2 inch | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€28.18
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Manifold Metal Npt Chiều dài 3-1 / 4 inch | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€30.12
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Manifold Metal Npt Chiều dài 4 inch | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€32.25
PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold Metal Npt Chiều dài 4-3 / 4 inch | AC2HNM 2KGZ6 M10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€34.02
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Manifold Metal Npt Chiều dài 5-1 / 2 inch | AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "€36.20
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Manifold Metal Npt Chiều dài 6-1 / 4 inch | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€38.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Kim loại đa dạng Chiều dài Npt 5-3/4 inch
€53.38 /đơn vị