Khí nén M20-250-6-ss | Thép không gỉ đa dạng Npt Chiều dài 5-5/8 inch | 2khl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 5-5 / 8 inch | AC2HTF 2KHL9

PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS Manifold Thép không gỉ Npt Chiều dài 5-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2HTF phần: M20-250-6-SSTham chiếu chéo: 2KHL9
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
€206.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiều thứ khác nhau
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Max. Sức ép3500 psi
Kích thước lỗ lắp0.2 "
Số lượng cửa vào2
Số lượng cửa hàng6
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều dài tổng thể5.625 "
Chiều rộng tổng thể1.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi-100 độ đến 500 độ F
UPC467279983982

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước lỗ lắpSố lượng cửa hàngKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 1-3 / 4 inch | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€122.82
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 3-1 / 4 inch | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€137.21
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 4-3 / 4 inch | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€153.85
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 6-1 / 4 inch | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€165.55
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 7-3 / 4 inch | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"€191.13
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 2-1 / 8 inch | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€142.76
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Thép không gỉ Manifold Npt Chiều dài 3-7 / 8 inch | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€161.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS Manifold Thép không gỉ Npt Chiều dài 5-5/8 inch
€206.73 /đơn vị