Khí nén M20-250-4-90 | Manifold 90 Metal Npt 3/8 Inch | 2khc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC M20-250-4-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 Inch | AC2HPJ 2KHC8

PNEUMADYNE INC M20-250-4-90 Manifold 90 Kim loại Npt 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2HPJ phần: M20-250-4-90Tham chiếu chéo: 2KHC8
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
€41.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcManifold, 90 độ
Vật liệu cơ thểNhôm Anodized đen
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước lỗ lắp0.2 "
Số lượng cửa vào2
Số lượng cửa hàng4
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều dài tổng thể3.875 "
Chiều rộng tổng thể1.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 200 độ F
UPC999571401555

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7616995060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước đầu vàoKích thước lỗ lắpSố lượng cửa vàoSố lượng cửa hàngKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 Inch 1/8 Inch | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€32.94
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 Inch 1/8 Inch | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€36.89
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 Inch 1/8 Inch | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€39.41
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 Inch 1/8 Inch | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€42.28
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 Inch 1/8 Inch | AC2HNW 2KHA5 M10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€44.78
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 Inch 1/8 Inch | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€50.82
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 Inch | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€34.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-4-90 Manifold 90 Kim loại Npt 3/8 inch
€41.09 /đơn vị