Plastic Supply Pvcr10x08 | Hộp Giảm Tốc Pvc 10 X 8 In | 6uxx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CUNG CẤP NHỰA PVCR10X08 Hộp giảm tốc Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Hộp giảm tốc Pvc 10 x 8 In

Trong kho
Khoản mục: AF2LFP phần: PVCR10X08Tham chiếu chéo: 6UXX5
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
€222.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Kích thước ống10 "x 8"
Chiều dài8.625 "
Vật chấtLoại I Lớp I PVC
Kiểugiảm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.12
Chiều cao tàu (cm)28.26
Chiều dài tàu (cm)22.03
Chiều rộng tàu (cm)28.26
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngChiều dàiGiá cả
CUNG CẤP NHỰA PVCR06X04 Hộp giảm tốc Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "€142.64
CUNG CẤP NHỰA PVCR08X06 Hộp giảm tốc Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "€154.23
CUNG CẤP NHỰA PVCR12X10 Hộp giảm tốc Pvc 12 x 10 In | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€215.25
CUNG CẤP NHỰA PVCR14X12 Hộp giảm tốc Pvc 14 x 12 In | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "€353.63
CUNG CẤP NHỰA PVCR16X14 Hộp giảm tốc Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "€390.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Hộp giảm tốc Pvc 10 x 8 In
€222.21 /đơn vị