Plast-o-matic Rvt050v-pp | 11g092 Điều chỉnh lại Báo chí. Van cứu trợ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT050V-PP, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, Polypropylen, Kích thước 1/2 inch | AA3AYF 11G092

PLAST-O-MATIC RVT050V-PP Van By-Pass, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, Polypropylene, Kích thước 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3AYF phần: RVT050V-PPTham chiếu chéo: 11G092
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
€618.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể7.25 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Phạm vi áp5 đến 100 psi
Chất liệu ghếViton
Chất liệu lò xoThép mạ kẽm
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 180 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT075V-PP, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, Polypropylen, Kích thước 3/4 inch | AA3AYG 11G093 RVT075V-PP3 / 4 "3 / 4 "8.88 "3"€776.34
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT100V-PP, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, Polypropylen, Kích thước 1 inch | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"€849.74
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT150V-PP, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, Phớt Viton, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "€1,160.76
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVT200V-PP, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, Polypropylen, Kích thước 2 inch | AA3AYK 11G096 RVT200V-PP2"2"15 "5.5 "€1,418.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT050V-PP Van By-Pass, 90 độ. Màng ngăn, Trục PTFE, Polypropylene, Kích thước 1/2 inch
€618.99 /đơn vị