Plast-o-matic Rvdtm100t-pv | 11k387 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van By-pass PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 1 inch | AA3GCY 11K387

PLAST-O-MATIC Van By-pass RVDTM100T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3GCY phần: RVDTM100T-PVTham chiếu chéo: 11K387
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
€681.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp Antisiphon có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểPVC
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể11 27 / 32 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Phạm vi áp5 đến 100 psi
Chất liệu ghếPTFE
Chất liệu lò xoThép mạ kẽm
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van By-pass PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 1/4 inch | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€504.14
Van By-pass PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 1/2 inch | AA3AYR 11G103 RVDTM050T-PV1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€505.34
Van By-pass PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 3/4 inch | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"€601.03
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GCZ 11K388 RVDT150T-PV1.5 "1.5 "12 "5"€809.31
Van By-pass PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 2 inch | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"€1,365.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van By-pass RVDTM100T-PV, Áp suất ngược, PVC, Phốt có ren, Kích thước 1 inch
€681.31 /đơn vị