<span Class='notranslate'>Plast-o-matic </span> Rvdtm050t-pp | 11k391 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP, Áp suất ngược, Polypropylen, Phốt có ren, Kích thước 1/2 inch | AA3GDC 11K391

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP By-Pass Valve, Back Pressure, Polypropylene, Threaded Seal, 1/2 Inch Size

Trong kho
Khoản mục: AA3GDC phần: RVDTM050T-PPTham chiếu chéo: 11K391
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
€606.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp Antisiphon có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể6 37 / 64 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Phạm vi áp5 đến 100 psi
Chất liệu ghếPTFE
Chất liệu lò xoThép mạ kẽm
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 180 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van By-pass PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP, Áp suất ngược, Polypropylen, Phốt có ren, Kích thước 1/4 inch | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€675.48
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP, Áp suất ngược, Polypropylen, Phốt có ren, Kích thước 3/4 inch | AA3GDD 11K392 RVDT075T-PP3 / 4 "3 / 4 "9"3"€815.42
Van giảm áp có thể điều chỉnh PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP, Kích thước 1 inch, 5 đến 100 psi | AA3GDE 11K393 RVDT100T-PP1"1"11 27 / 32 "3.5 "€700.77
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP, Áp suất ngược, Polypropylene, Phốt có ren, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"€987.81
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP, Áp suất ngược, Polypropylen, Phốt có ren, Kích thước 2 inch | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"€1,531.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP By-Pass Valve, Back Pressure, Polypropylene, Threaded Seal, 1/2 Inch Size
€606.80 /đơn vị