Plast-o-matic Rvd025v-pv | 11g097 Điều chỉnh lại Báo chí. Van cứu trợ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVD025V-PV, Áp suất ngược, 90 độ. Màng ngăn, PVC, Kích thước 1/4 inch | AA3AYL 11G097

PLAST-O-MATIC Van By-Pass RVD025V-PV, Áp suất ngược, 90 độ. Màng ngăn, PVC, kích thước 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3AYL phần: RVD025V-PVTham chiếu chéo: 11G097
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
€291.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh Quay lại Bấm. Van cứu trợ
Vật liệu cơ thểPVC
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể5.125 "
Chiều dài tổng thể2"
Phạm vi áp5 đến 100 psi
Chất liệu ghếViton
Chất liệu lò xoThép mạ kẽm
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van By-Pass PLAST-O-MATIC RVD050V-PV, Áp suất ngược, 90 độ. Màng ngăn, PVC, Kích thước 1/2 inch | AA3AYM 11G098 RVD050V-PV1 / 2 "1 / 2 "5 13 / 16 "2.375 "€321.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van By-Pass RVD025V-PV, Áp suất ngược, 90 độ. Màng ngăn, PVC, kích thước 1/4 inch
€291.53 /đơn vị