Plast-o-matic Gyw150v-pp | 11k431 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW150V-PP, Kiểu wafer, Polypropylene, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GEV 11K431

PLAST-O-MATIC Kính ngắm GYW150V-PP, kiểu wafer, Polypropylen, kích thước 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3GEV phần: GYW150V-PPTham chiếu chéo: 11K431
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
€856.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKính ngắm, chỉ báo độ ẩm
Vật liệu bu lôngThép không gỉ
Vật liệu kết nốipolypropylene
Kiểu kết nốiMặt bích
Max. Sức ép150 psi
Chiều dài tổng thể4.5 "
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu con dấuViton
Chiều dài tầm nhìn2-1 / 2 "
Vật liệu ngắmAcrylic / Pyrex
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu kết nốiMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW150V-PV, Kiểu wafer, PVC, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GEN 11K425 GYW150V-PVPVC140 psi4.5 "1.5 "32 độ đến 140 độ F€768.43
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW200V-PV, Kiểu wafer, PVC, Kích thước 2 inch | AA3GEP 11K426 GYW200V-PVPVC140 psi5"2"32 độ đến 140 độ F€888.23
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW300V-PV, Kiểu wafer, PVC, Kích thước 3 inch | AA3GEQ 11K427 GYW300V-PVPVC110 psi5.25 "3"32 độ đến 140 độ F€1,337.65
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW200V-PP, Kiểu wafer, Polypropylen, Kích thước 2 inch | AA3GEW 11K432 GYW200V-PPpolypropylene150 psi5"2"32 độ đến 180 độ F€1,169.28
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW300V-PP, Kiểu wafer, Polypropylen, Kích thước 3 inch | AA3GEX 11K433 GYW300V-PPpolypropylene110 psi5.25 "3"32 độ đến 180 độ F€1,406.33
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW150V-CP, Kiểu wafer, CPVC, Kích thước 1-1/2 Inch | CD4KAV GYW150V-CP-----€962.18
RFQ
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GYW200V-CP, Kiểu wafer, CPVC, Kích thước 2 inch | CD4KAW GYW200V-CP-----€1,189.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Kính ngắm GYW150V-PP, kiểu wafer, Polypropylen, kích thước 1-1/2 inch
€856.93 /đơn vị