Plast-o-matic Gy300v-pv | 11k417 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY300V-PV, Tường trụ đôi, Phốt Viton, Kích thước 3 inch | AA3GEE 11K417

PLAST-O-MATIC Kính quan sát GY300V-PV, Tường xi lanh đôi, Phớt Viton, Kích thước 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3GEE phần: GY300V-PVTham chiếu chéo: 11K417
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
€1,474.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo dòng chảy hai bức tường
Vật liệu bu lôngThép không gỉ
Vật liệu kết nốiPVC
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép110 psi
Chiều dài tổng thể8.375 "
Kích thước đường ống3"
Vật liệu con dấuViton
Chiều dài tầm nhìn3-3 / 8 "
Vật liệu ngắmAcrylic / Pyrex
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu kết nốiMụcMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY050V-PV, Tường xi lanh đôi, Phớt Viton, Kích thước 1/2 inch | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường140 psi5.875 "1 / 2 "32 độ đến 180 độ F€640.22
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY075V-PV, Tường trụ đôi, Phốt Viton, Kích thước 3/4 inch | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCChỉ báo dòng chảy hai bức tường140 psi5.875 "3 / 4 "32 độ đến 180 độ F€646.92
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY100V-PV, Tường trụ đôi, Phốt Viton, Kích thước 1 inch | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCChỉ báo dòng chảy hai bức tường140 psi7.375 "1"32 độ đến 180 độ F€714.00
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY125V-PV, Tường trụ đôi, Phớt Viton, Kích thước 1-1/4 Inch | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCChỉ báo dòng chảy hai bức tường140 psi5.875 "1.25 "32 độ đến 140 độ F€581.33
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY150V-PV, Tường trụ đôi, Phốt Viton, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCChỉ báo dòng chảy hai bức tường140 psi5.875 "1.5 "32 độ đến 140 độ F€652.79
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY200V-PV, Tường trụ đôi, Phốt Viton, Kích thước 2 inch | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCChỉ báo dòng chảy hai bức tường140 psi7.375 "2"32 độ đến 140 độ F€726.14
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GY050V-PP, Tường trụ đôi, Phớt Viton, Kích thước 1/2 inch | AA3GEF 11K418 GY050V-PPpolypropyleneChỉ báo dòng chảy hai bức tường50 psi4.75 "1 / 2 "32 độ đến 180 độ F€501.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Kính quan sát GY300V-PV, Tường xi lanh đôi, Phớt Viton, Kích thước 3 inch
€1,474.24 /đơn vị