Plast-o-matic Gx125v-pp | 11k407 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PLAST-O-MATIC GX125V-PP Sight Glass, Single Cylinder Wall, Viton Seal, Polypropylene, 1-1/4 Inch Size | AA3GDU 11K407

PLAST-O-MATIC Kính ngắm GX125V-PP, Tường xi lanh đơn, Phớt Viton, Polypropylen, Kích thước 1-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3GDU phần: GX125V-PPTham chiếu chéo: 11K407
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
€659.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo dòng chảy một bức tường
Vật liệu bu lôngThép không gỉ
Vật liệu kết nốipolypropylene
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép50 psi
Chiều dài tổng thể5.875 "
Kích thước đường ống1.25 "
Vật liệu con dấuViton
Chiều dài tầm nhìn2-1 / 2 "
Vật liệu ngắmAcrylic
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu kết nốiMụcMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GX050V-PV, Tường trụ đơn, Phớt Viton, PVC, Kích thước 1/2 inch | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường140 psi4.75 "1 / 2 "32 độ đến 140 độ F€336.24
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GX075V-PV, Tường trụ đơn, Phớt Viton, PVC, Kích thước 3/4 inch | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường140 psi4.75 "3 / 4 "32 độ đến 140 độ F€358.35
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GX100V-PV, Tường trụ đơn, Phớt Viton, PVC, Kích thước 1 inch | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường140 psi5.25 "1"32 độ đến 140 độ F€377.24
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GX125V-PV, Tường trụ đơn, Phớt Viton, PVC, Kích thước 1-1/4 Inch | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường140 psi5.875 "1.25 "32 độ đến 140 độ F€468.97
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GX150V-PV, Tường trụ đơn, Phớt Viton, PVC, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường140 psi5.875 "1.5 "32 độ đến 140 độ F€497.86
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GX200V-PV, Tường trụ đơn, Phớt Viton, PVC, Kích thước 2 inch | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường140 psi7.375 "2"32 độ đến 140 độ F€597.91
Kính ngắm PLAST-O-MATIC GX300V-PV, Tường trụ đơn, Phớt Viton, PVC, Kích thước 3 inch | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCChỉ báo dòng chảy một bức tường110 psi8.375 "3"32 độ đến 140 độ F€1,024.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Kính ngắm GX125V-PP, Tường xi lanh đơn, Phớt Viton, Polypropylen, Kích thước 1-1/4 inch
€659.89 /đơn vị