Plast-o-matic Fc100ep-007-pv | Van điều khiển lưu lượng 11g053 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 7 gpm | AA3AWN 11G053

PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 inch, 7 gpm

Trong kho
Khoản mục: AA3AWN Mẫu: FC100EP-007-PVTham chiếu chéo: 11G053
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
€279.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChảy van điều khiển
Vật liệu cơ thểPVC
Kết nốiFNPT
đường kính2"
Vật liệu màngEPDM
Tốc độ dòng7 gpm
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước đường ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Min. Giảm áp suất (15 psi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngGiá cả
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 5 gpm | AA3AWL 11G051 FC100EP-005-PV5 gpm€279.72
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-006-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 6 gpm | AA3AWM 11G052 FC100EP-006-PV6 gpm€279.72
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-008-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 8 gpm | AA3AWP 11G054 FC100EP-008-PV8 gpm€279.72
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-009-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 9 gpm | CD4HHU FC100EP-009-PV--
RFQ
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-010-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 10 gpm | CD4HHV FC100EP-010-PV--
RFQ
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-011-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 11 gpm | CD4HHW FC100EP-011-PV--
RFQ
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC100EP-012-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 Inch, 12 gpm | CD4HHX FC100EP-012-PV--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1 inch, 7 gpm
€279.72 /đơn vị