Plast-o-matic Fc037ep-001-1/2-pv | Van điều khiển lưu lượng 11g037 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PLAST-O-MATIC FC037EP-001-1/2-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/8 inch, 1.5 gpm | AA3AVW 11G037

PLAST-O-MATIC FC037EP-001-1/2-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/8 inch, 1.5 gpm

Trong kho
Khoản mục: AA3AVW phần: FC037EP-001-1 / 2-PVTham chiếu chéo: 11G037
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
€226.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChảy van điều khiển
Vật liệu cơ thểPVC
Kết nốiFNPT
đường kính1.125 "
Vật liệu màngEPDM
Tốc độ dòng1-1 / 2 gpm
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước đường ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Min. Giảm áp suất (15 psi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTốc độ dòngChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 Inch, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1/4 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 Inch, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1/2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 Inch, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217 FC025EP-000-3 / 4-PV1.125 "3/4 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 Inch, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 Inch, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 Inch, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/8 inch, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1/4 gpm2"3 / 8 "€226.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC FC037EP-001-1/2-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/8 inch, 1.5 gpm
€226.25 /đơn vị