Plast-o-matic East4v6w11-pp | Van điện từ, 2 chiều, cỡ 1/2 inch, thường đóng, Polypropylen | 11k461 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP, 2 chiều, kích thước 1/2 inch, thường đóng, Polypropylen | AA3GFH 11K461

PLAST-O-MATIC Van điện từ EAST4V6W11-PP, 2 chiều, Kích thước 1/2 inch, Thường đóng, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AA3GFH phần: EAST4V6W11-PPTham chiếu chéo: 11K461
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
€537.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Hệ số khối lượng0.50
Bao vây cuộnKín nước và kín bụi
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDIN
Hz60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4X
hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.3 / 16 "
Chiều cao tổng thể4 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể2.187 "
Chiều rộng tổng thể2.187 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất nước làm việc an toàn140 psi
Vật liệu con dấuViton
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểHệ số khối lượngTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Nguồn gốc Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV, 2 chiều, kích thước 1/4 inch, thường đóng, PVC | AA3GFB 11K455 ĐÔNG2V6W11-PVPVC0.50140 độ F3 / 16 "1 / 4 "€479.77
Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV, 2 chiều, kích thước 1/4 inch, thường đóng, PVC | AA3GFC 11K456 ĐÔNG2V8W11-PVPVC0.80140 độ F1 / 4 "1 / 4 "€499.66
Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV, 2 chiều, kích thước 1/2 inch, thường đóng, PVC | AA3GFD 11K457 ĐÔNG4V6W11-PVPVC0.50140 độ F3 / 16 "1 / 2 "€485.82
Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV, 2 chiều, kích thước 1/2 inch, thường đóng, PVC | AA3GFE 11K458 ĐÔNG4V8W11-PVPVC0.80140 độ F1 / 4 "1 / 2 "€491.91
Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP, 2 chiều, kích thước 1/4 inch, thường đóng, Polypropylen | AA3GFF 11K459 EAST2V6W11-PPpolypropylene0.50180 độ F3 / 16 "1 / 4 "€576.88
Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP, 2 chiều, kích thước 1/4 inch, thường đóng, Polypropylen | AA3GFG 11K460 EAST2V8W11-PPpolypropylene0.80180 độ F1 / 4 "1 / 4 "€557.87
Van điện từ PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP, 2 chiều, kích thước 1/2 inch, thường đóng, Polypropylen | AA3GFJ 11K462 EAST4V8W11-PPpolypropylene0.80180 độ F1 / 4 "1 / 2 "€556.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van điện từ EAST4V6W11-PP, 2 chiều, Kích thước 1/2 inch, Thường đóng, Polypropylene
€537.82 /đơn vị