Plast-o-matic Easmt6v22w24-pp | Van Điện Từ, 2 Chiều, Kích Thước 1 Inch, Thường Đóng, Polypropylene | 39p441 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điện từ PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP, 2 chiều, kích thước 1 inch, thường đóng, Polypropylen | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC Van điện từ EASMT6V22W24-PP, 2 chiều, Kích thước 1 inch, Thường đóng, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AG6PJZ phần: EASMT6V22W24-PPTham chiếu chéo: 39P441
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
€920.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Hệ số khối lượng4.20
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz60
Tối đa Lưu lượng dòng chảy10.8 gpm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4
hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.21 / 32 "
Chiều cao tổng thể7"
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1"
Áp suất nước làm việc an toàn15 psi
Vật liệu con dấuViton
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8481809005

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van điện từ PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP, 2 chiều, kích thước 1/4 inch, thường đóng, Polypropylen | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€777.81
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV Van điện từ, Tác động trực tiếp, Cuộn dây chỉnh lưu, Ống 1/4 inch, Lỗ 3/8 inch | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----€636.11
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV Van điện từ, Tác động trực tiếp, Cuộn dây chỉnh lưu, Ống 1/2 inch, Lỗ 3/8 inch | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----€652.15
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP Van điện từ, Tác động trực tiếp, Cuộn dây chỉnh lưu, Ống 1/4 inch, Lỗ 3/8 inch | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----€690.90
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP Van điện từ, Tác động trực tiếp, Cuộn dây chỉnh lưu, Ống 1/2 inch, Lỗ 3/8 inch | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----€730.99
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP Van điện từ, Tác động trực tiếp, Cuộn dây chỉnh lưu, Ống 1/4 inch, Lỗ 3/8 inch | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----€694.91
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP Van điện từ, Tác động trực tiếp, Cuộn dây chỉnh lưu, Ống 1/2 inch, Lỗ 3/8 inch | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----€733.66
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van điện từ EASMT6V22W24-PP, 2 chiều, Kích thước 1 inch, Thường đóng, Polypropylene
€920.71 /đơn vị