Plast-o-matic Cks300vt-nc-pv | Van một chiều 11d194 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV, Kết nối ren, PVC, Kích thước 3 inch | AA2VQV 11D194

PLAST-O-MATIC Van một chiều CKS300VT-NC-PV, nối ren, PVC, kích thước 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VQV phần: CKS300VT-NC-PVTham chiếu chéo: 11D194
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
€1,107.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Cap đến Trung tâm đầu vào3-18 / 32 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp1.0 đến 1.5 psi
Chiều dài9.875 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Vị trí lắp đặtBất kì
Chiều cao tổng thể9 29 / 32 "
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Kích thước máy3"
Chất liệu lò xoPFA được đóng gói
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV, Kết nối ren, PVC, Kích thước 1-1/2 Inch | AA2VQT 11D192 CKS150VT-NC-PV7.375 "PVC140 độ F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€391.35
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV, Kết nối ren, PVC, Kích thước 2 inch | AA2VQU 11D193 CKS200VT-NC-PV8.375 "PVC140 độ F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€516.97
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP, Kết nối ren PVC, Polypropylene, Kích thước 1-1/2 Inch | AA2VQW 11D195 CKS150VT-NC-PP7.375 "polypropylene180 độ F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€433.02
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP, Kết nối ren PVC, Polypropylen, Kích thước 2 inch | AA2VQX 11D196 CKS200VT-NC-PP8.375 "polypropylene180 độ F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€531.39
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP, Kết nối ren PVC, Polypropylen, Kích thước 3 inch | AA2VQY 11D197 CKS300VT-NC-PP9.875 "polypropylene180 độ F9 29 / 32 "3"5.5 "€1,010.14
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV, Kết nối EPDM có ren, PVC, Kích thước 1-1/2 Inch | CD4HBA CKS150EPT-NC-PV------€390.22
RFQ
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV, Kết nối EPDM có ren, PVC, Kích thước 2 inch | CD4HBB CKS200EPT-NC-PV------€522.52
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van một chiều CKS300VT-NC-PV, nối ren, PVC, kích thước 3 inch
€1,107.59 /đơn vị