Plast-o-matic Ckm075v-pp | Van một chiều, Phớt Viton, Polypropylene, Kích thước 3/4 Inch | 11d190 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM075V-PP, Phớt Viton, Polypropylene, Kích thước 3/4 Inch | AA2VQQ 11D190

PLAST-O-MATIC Van một chiều CKM075V-PP, Phớt Viton, Polypropylene, Kích thước 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VQQ phần: CKM075V-PPTham chiếu chéo: 11D190
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
€222.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Cap đến Trung tâm đầu vào2-29 / 32 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp1.0 đến 1.5 psi
Chiều dài4.125 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Vị trí lắp đặtBất kì
Chiều cao tổng thể4 3 / 32 "
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Kích thước máy3 / 4 "
Chiều rộng2 51 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM050V-PV, Phớt Viton, PVC, Kích thước 1/2 Inch | AA2VQL 11D186 CKM050V-PV3 13 / 16 "PVC140 độ F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "€132.72
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM075V-PV, Phớt Viton, PVC, Kích thước 3/4 Inch | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "PVC140 độ F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€168.63
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM100V-PV, Phớt Viton, PVC, Kích thước 1 Inch | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "PVC140 độ F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€170.10
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM050V-PP, Phớt Viton, Polypropylene, Kích thước 1/2 Inch | AA2VQP 11D189 CKM050V-PP3 13 / 16 "polypropylene180 độ F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "€184.98
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM100V-PP, Phớt Viton, Polypropylene, Kích thước 1 Inch | AA2VQR 11D191 CKM100V-PP4 23 / 32 "polypropylene180 độ F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€240.91
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV, Phớt EPDM, PVC, Kích thước 1/2 Inch | CD4HAB CKM050EP-PV------€125.62
RFQ
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV, Phớt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch | CD4HAC CKM075EP-PV------€151.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van một chiều CKM075V-PP, Phớt Viton, Polypropylene, Kích thước 3/4 Inch
€222.88 /đơn vị