Plast-o-matic Ckd050v-pp | Van một chiều, Phớt nhựa PVC, Polypropylen, Kích thước 1/2 inch | 11d202 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD050V-PP, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 1/2 inch | AA2VRC 11D202

PLAST-O-MATIC Van một chiều CKD050V-PP, gioăng PVC, Polypropylen, kích thước 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VRC phần: CKD050V-PPTham chiếu chéo: 11D202
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
€233.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Cap đến Trung tâm đầu vào5-7 / 16 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Chiều dài2.593
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Vị trí lắp đặtBất kì
Chiều cao tổng thể1.5 "
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Kích thước máy1 / 2 "
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD025V-PV, PVC, Kích thước 1/4 Inch | AA2VQZ 11D198 CKD025V-PV2 23 / 32 "PVC140 độ F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "€173.36
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD050V-PV, PVC, Kích thước 1/2 Inch | AA2VRA 11D199 CKD050V-PV2.593PVC140 độ F1.5 "1 / 2 "1.5 "€205.12
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD025V-PP, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 1/4 inch | AA2VRB 11D201 CKD025V-PP2 23 / 32 "polypropylene180 độ F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "€216.55
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD025EP-PV, Phớt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 Inch | CD4HCD CKD025EP-PV------€183.08
RFQ
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD050EP-PV, Phớt EPDM, PVC, Kích thước 1/2 Inch | CD4HCE CKD050EP-PV------€208.47
RFQ
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD025EP-PP, Phớt EPDM, Polypropylene, Kích thước 1/4 Inch | CD4HCF CKD025EP-PP------€227.18
RFQ
Van một chiều PLAST-O-MATIC CKD050EP-PP, Phớt EPDM, Polypropylen, Kích thước 1/2 inch | CD4HCG CKD050EP-PP------€256.58
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van một chiều CKD050V-PP, gioăng PVC, Polypropylen, kích thước 1/2 inch
€233.55 /đơn vị