Plast-o-matic 6470w-asm-120/60 | Cuộn dây điện từ, 120v, 60 Hz | 11k486 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cuộn dây điện từ PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486

PLAST-O-MATIC Cuộn dây điện từ 6470W-ASM-120/60, 120V, 60 Hz

Trong kho
Khoản mục: AA3GGK phần: 6470W-ASM-120/60Tham chiếu chéo: 11K486
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
€277.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn dây điện từ
Bao vây cuộnHộp nối mục đích chung
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống NPT
Tổ chức VA24
Hz50/60
Xâm nhập VA66
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
điện áp110 / 120 VAC
Watts11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481909085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHzđiện ápWattsGiá cả
Cuộn dây điện từ PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60, 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC11€284.27
Cuộn dây điện từ PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487 6470W-ASM-240/6060240 VAC11€284.27
PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 Cuộn dây van điện từ, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488 6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€284.27
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC Cuộn dây van điện từ, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€277.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Cuộn dây điện từ 6470W-ASM-120/60, 120V, 60 Hz
€277.08 /đơn vị