Pic Gauges 6001-4lc | Đồng Hồ Đo Áp Lực Hạng Nặng 6 Inch 30 Psi | 20tx57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo áp suất PIC GAUGES 6001-4LC Heavy Duty 6 inch 30 psi | AG9LNC 20TX57

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 6001-4LC Heavy Duty 6 inch 30 psi

Trong kho
Khoản mục: AG9LNC phần: 6001-4LCTham chiếu chéo: 20TX57
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
€300.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số6"
Loại máy đoHeavy Duty
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 để 30
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.2
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 3
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỨng dụng chínhMàu vỏTrường hợp vật liệuPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ướtVị trí kết nốiGiá cả
Máy đo áp suất PIC GAUGES 201L-204E Chất lỏng đầy 0 đến 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EMục đích chungThép không gỉThép không gỉ0 để 1002Copper Copper đáy€25.76
Máy đo áp suất PIC GAUGES PRO-201L-254P Chất lỏng đầy | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PMục đích chungThép không gỉThép không gỉ0 đến 3000 psi50Copper Copper đáy€30.90
PIC GAUGES Máy đo áp suất 202L-158D Chất lỏng đầy từ 0 đến 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DMục đích chungThép không gỉThép không gỉ0 để 600.5Copper Copper Trung tâm trở lại€26.74
PIC GAUGES 301LFW-254S Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng đổ đầy | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SMục đích chungThép không gỉThép không gỉ0 đến 6000 psi100Thép không gỉThép không gỉđáy€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254U Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng đầy | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UMục đích chungThép không gỉThép không gỉ0 đến 10,000 psi200Thép không gỉThép không gỉđáy€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254V Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng đầy | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VMục đích chungThép không gỉThép không gỉ0 đến 15,000 psi200Thép không gỉThép không gỉđáy€84.39
PIC GAUGES 301LFW-254W Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng đổ đầy | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WMục đích chungThép không gỉThép không gỉ0 đến 20,000 psi200Thép không gỉThép không gỉđáy€101.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 6001-4LC Heavy Duty 6 inch 30 psi
€300.98 /đơn vị