Pic Gauges 6001-2li | Đồng Hồ Đo Áp Lực Hạng Nặng 6 Inch 400 Psi | 20tx46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES Máy đo áp suất 6001-2LI hạng nặng 6 inch 400 psi | AG9LMQ 20TX46

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 6001-2LI hạng nặng 6 inch 400 psi

Trong kho
Khoản mục: AG9LMQ phần: 6001-2LITham chiếu chéo: 20TX46
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
€435.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số6"
Loại máy đoHeavy Duty
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 để 400
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất5
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
PIC GAUGES 6001-2LH Máy đo áp suất hạng nặng 6 inch 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2LH0 để 3002€290.31
PIC GAUGES 6001-2LB Máy đo áp suất hạng nặng 6 inch 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0 để 150.1€290.31
PIC GAUGES 6001-2LC Máy đo áp suất Heavy Duty 6 Inch 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0 để 300.2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LD Áp suất kế hạng nặng 6 inch 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2 thế giới0 để 600.5€290.31
Máy đo áp suất PIC GAUGES 6001-2LE Heavy Duty 6 Inch 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LE0 để 1001€290.31
PIC GAUGES Máy đo áp suất 6001-2LF Heavy Duty 6 Inch 160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0 đến 160 psi2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LG Máy đo áp suất hạng nặng 6 inch 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0 để 2002€290.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 6001-2LI hạng nặng 6 inch 400 psi
€435.26 /đơn vị