Pic Gauges 4001-2lu | Đồng Hồ Đo Áp Lực Hạng Nặng 4 Inch 10k Psi | 19rz33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES 4001-2LU Máy đo áp suất Heavy Duty 4 inch 10K psi | AG9EGW 19RZ33

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 4001-2LU hạng nặng 4 inch 10K psi

Trong kho
Khoản mục: AG9EGW phần: 4001-2LUTham chiếu chéo: 19RZ33

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€203.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số4"
Loại máy đoHeavy Duty
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 đến 10,000 psi
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất100
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 1000
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
PIC GAUGES 4001-2LH Máy đo áp suất Heavy Duty 4 Inch 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0 để 3002€183.19
PIC GAUGES 4001-2LV Máy đo áp suất Heavy Duty 4 inch 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 đến 15,000 psi100€203.62
PIC GAUGES 4001-2LW Máy đo áp suất hạng nặng 4 inch 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 đến 20,000 psi200€203.62
PIC GAUGES 4001-2LB Máy đo áp suất Heavy Duty 4 Inch 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 để 150.1€183.19
PIC GAUGES 4001-2LC Máy đo áp suất Heavy Duty 4 Inch 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 để 300.2€183.19
PIC GAUGES 4001-2LD Áp suất kế hạng nặng 4 Inch 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2 thế giới0 để 600.5€183.19
Máy đo áp suất PIC GAUGES 4001-2LE Heavy Duty 4 inch 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LE0 để 1001€183.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 4001-2LU hạng nặng 4 inch 10K psi
€203.62 /đơn vị