<span Class='notranslate'>Pic Gauges </span> 301l-402n | Pressure Gauge Stainless Steel 1500 Psi | 30zv90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES 301L-402N Pressure Gauge Stainless Steel 1500 psi | AH3BDR 30ZV90

PIC GAUGES 301L-402N Pressure Gauge Stainless Steel 1500 psi

Trong kho
Khoản mục: AH3BDR phần: 301L-402NTham chiếu chéo: 30ZV90
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
€114.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số4"
Đã lấp đầyHóa cam du
Loại máy đoHeavy Duty
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi30 độ đến 160 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 để 1500
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất20
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 2-1-2%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 200

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
PIC GAUGES 301L-402B Đồng hồ đo áp suất Thép không gỉ 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 để 150.1€114.84
PIC GAUGES 301L-402C Đồng hồ đo áp suất Thép không gỉ 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 để 300.5€114.84
PIC GAUGES 301L-402D Đồng hồ đo áp suất Thép không gỉ 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 để 600.5€114.84
PIC GAUGES 301L-402E Đồng hồ đo áp suất Thép không gỉ 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 để 1002€114.84
PIC GAUGES 301L-402F Đồng hồ đo áp suất Thép không gỉ 160 psi | AH3BDK 30ZV84 301L-402F0 đến 160 psi2€114.84
PIC GAUGES 301L-402G Đồng hồ đo áp suất Thép không gỉ 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 để 2005€114.84
PIC GAUGES 301L-402H Đồng hồ đo áp suất Thép không gỉ 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0 để 3005€114.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES 301L-402N Pressure Gauge Stainless Steel 1500 psi
€114.84 /đơn vị