Pic Gauges 202l-404f | Đồng Hồ Đo Áp Suất 1/4 Inch Npt 4 Inch | 20tw58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES 202L-404F Đồng hồ đo áp suất 1/4 Inch NPT 4 Inch | AG9LJN 20TW58

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 202L-404F 1/4 inch NPT 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9LJN phần: 202L-404FTham chiếu chéo: 20TW58
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
€91.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiTrung tâm trở lại
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số4"
Đã lấp đầyHóa cam du
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi30 độ đến 160 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 đến 160 psi
Vật liệu cảm biếnCopper
Tốt nghiệp nhỏ nhất2
Vật liệu ổ cắmCopper
Vật liệu ướtCopper

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 2-1-2%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu ổ cắmGiấy chứng nhận hiệu chuẩnMàu vỏKích thước kết nốiKích thước quay sốLens MaterialPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
PIC GAUGES 202L-404H Máy đo áp suất Chất lỏng đầy 0 đến 300psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404Hđồng hợp kimKhông áp dụngGói Bạc1 / 4 "NPT4"polycarbonate0 đến 300 psi5 psi€81.48
PIC GAUGES Máy đo áp suất 202L-204F Chất lỏng đầy 0 đến 160psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FCopper KhôngThép không gỉ1 / 4 "2"nhựa0 đến 160 psi2€27.69
PIC GAUGES 202L-254H Máy đo áp suất Chất lỏng đầy từ 0 đến 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254HCopper KhôngThép không gỉ1 / 4 "2.5 "nhựa0 để 3005€32.16
PIC GAUGES 202L-404B Đồng hồ đo áp suất 1/4 Inch NPT 4 Inch | AG9LJG 20TW52 202L-404BCopper KhôngThép không gỉ1 / 4 "4"nhựa0 để 150.1€83.00
PIC GAUGES 202L-404C Đồng hồ đo áp suất 1/4 Inch NPT 4 Inch | AG9LJH 20TW53 202L-404CCopper KhôngThép không gỉ1 / 4 "4"nhựa0 để 300.5€86.94
PIC GAUGES 202L-404D Đồng hồ đo áp suất 1/4 Inch NPT 4 Inch | AG9LJL 20TW56 202L-404DCopper KhôngThép không gỉ1 / 4 "4"nhựa0 để 600.5€91.22
PIC GAUGES 202L-404E Đồng hồ đo áp suất 1/4 Inch NPT 4 Inch | AG9LJM 20TW57 202L-404ECopper KhôngThép không gỉ1 / 4 "4"nhựa0 để 1002€84.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 202L-404F 1/4 inch NPT 4 inch
€91.22 /đơn vị