Pic Gauges 201l-404cc | Hợp chất Gge Lqd 4 In. 30/0/30 Psi | 20tv43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES 201L-404CC Máy đo hỗn hợp chất lỏng 4 inch 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43

PIC GAUGES Máy đo hợp chất 201L-404CC Chất lỏng 4 inch 30/0/30 psi

Trong kho
Khoản mục: AG9LGK phần: 201L-404CCTham chiếu chéo: 20TV43
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
€61.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo hợp chất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số4"
Đã lấp đầyHóa cam du
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi30 độ đến 160 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi30 đến 0 đến 30 In. Hg / Psi
Vật liệu cảm biếnCopper
Tốt nghiệp nhỏ nhất1/0.5
Vật liệu ổ cắmCopper
Vật liệu ướtCopper

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 2-1-2%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo hỗn hợp
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệp nhỏ nhấtMàu vỏTrường hợp vật liệuVật liệu ổ cắmVật liệu ướtVị trí kết nốiKích thước quay sốLens MaterialGiá cả
MÁY ĐO PIC 201L-404CB Máy đo hỗn hợp chất lỏng 4 Inch 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Thép không gỉThép không gỉCopper Copper đáy4"nhựa€61.74
PIC GAUGES 201L-404CD Máy đo hỗn hợp chất lỏng 4 inch 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Thép không gỉThép không gỉCopper Copper đáy4"nhựa€61.74
MÁY ĐO PIC 201L-404CE Compound Gauge Liquid 4 Inch 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Thép không gỉThép không gỉCopper Copper đáy4"nhựa€61.74
MÁY ĐO PIC 201L-404CF Máy đo hỗn hợp chất lỏng 4 inch 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Thép không gỉThép không gỉCopper Copper đáy4"nhựa€61.74
MÁY ĐO PIC 201L-404CH Đồng hồ đo chất lỏng 4 inch 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Thép không gỉThép không gỉCopper Copper đáy4"nhựa€61.74
MÁY ĐO PIC 202L-404CC Máy Đo Hợp Chất 1/4 Inch NPT 4 Inch | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Thép không gỉThép không gỉCopper Copper Trung tâm trở lại4"nhựa€81.53
MÁY ĐO PIC 202L-404CE Máy Đo Hợp Chất 1/4 Inch NPT 4 Inch | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2Thép không gỉThép không gỉCopper Copper Trung tâm trở lại4"nhựa€84.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Máy đo hợp chất 201L-404CC Chất lỏng 4 inch 30/0/30 psi
€61.74 /đơn vị