PHILIPS Bóng đèn halogen 43A19/EV, Vít trung bình, 750 Lm, Bóng đèn tiêu chuẩn, 43W, Gói 2
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Mã ANSI | BAB |
Loại cơ sở | Vít trung bình E26 |
chùm tia góc | 360 độ. |
Bóng đèn Dia. | 2 3 / 8 " |
Nhà ở bóng đèn | Thủy tinh |
Nhiệt độ màu. | 2920K |
Kết thúc | Trong sáng |
Cao ra | Không |
Phân phối ánh sáng | Lũ lụt |
Lumens | 750 lm |
Chiều dài tổng thể | 4 1 / 8 " |
Cuộc sống định tính | 2000 giờ. |
Dịch vụ thô sơ | Không |
Hình dạng | A19 |
Chống vỡ | Không |
Ba cách | Không |
Số giao dịch | 43W / E26 / A60 / SW / 1000h |
điện áp | 120V AC |
Watts | 43W |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Hình dạng | Mã ANSI | Loại cơ sở | Số giao dịch | Watts | Nhiệt độ màu. | Phân phối ánh sáng | Lumens | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72A19 / EV | A19 | BAB | Vít trung bình E26 | 72W E26 / A60 / SW / 1000 " | 72W | 3000K | Lũ lụt | 1490 lm | €20.48 | RFQ
| |
C250S50 / ALTO | ED18 | S50 | Vít Mogul E39 | C250S50 / ALTO | 250W | 2100K | Đa hướng | 28500 lm | €36.44 | ||
C70S62 / ALTO | ED23-1 / 2 | S62 | Vít Mogul E39 | C70S62 / ALTO | 70W | 2100K | Đa hướng | 6,800 lm | €35.46 | ||
20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK | - | - | - | - | - | - | - | - | €13.64 | ||
BC20MRC16/FL36 3PK | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.