Philips Burton 0009608pk | Bóng Đèn Hal Mr16 2 chân (gu5.3) 35w Pk4 | 35ft94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn PHILIPS BURTON 0009608PK HAL MR16 2-Pin (GU5.3) 35W PK4 | AH4NZA 35FT94

PHILIPS BURTON 0009608PK Bóng đèn HAL MR16 2 chân (GU5.3) 35W PK4

Trong kho
Khoản mục: AH4NZA phần: 0009608PKTham chiếu chéo: 35FT94
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
€606.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn Halogen
Tuổi thọ bóng đèn trung bình2000 giờ.
Loại cơ sở2 chân (GU5.3)
chùm tia góc36 Degrees
Nhà ở bóng đènKim loại
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Nhiệt độ màu đèn.3200K
Đèn Dia.2"
Kết thúc đènTrong sáng
Loại đènhalogen
Phân phối ánh sángĐiều chỉnh
Khai sáng sản phẩm3000 đến 3999K, Trắng ấm
Lumens520
Tối đa Tổng chiều dài1.75 "
Hình dạng đèn tổng thểMR
Nguồn điệnPlug and Play
Dịch vụ thô sơKhông
Chống vỡKhông
Ba cáchKhông
Kiểugương phản chiếu
điện áp120
Watts35

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng bóng đèn: MR16
  • Có thể điều chỉnh độ sáng: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhchùm tia gócMụcLumensWattsGiá cả
Đèn Halogen PHILIPS BURTON 6000120PK 50W 120V 700 lm 3100K PK3 | AH4NYY 35FT81 6000120PK10 DegreesBóng đèn halogen70050€600.29
Bóng đèn PHILIPS BURTON 0007000PK HAL MR16 2-Pin (GU5.3) 20W PK4 | AH4NYZ 35FT91 0007000PK36 DegreesBóng đèn Halogen89520€318.14
Bóng đèn PHILIPS BURTON 0006130PK HAL MR16 2 chân (GU5.3) PK3 | AH4NZB 35FV06 0006130PK36 DegreesBóng đèn Halogen89050€456.59
Bóng đèn PHILIPS BURTON 0009600PK HAL MR16 2 chân (GU5.3) PK4 | AH4NZN 35FV40 0009600PK-Bóng đèn Halogen52035€606.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PHILIPS BURTON 0009608PK Bóng đèn HAL MR16 2 chân (GU5.3) 35W PK4
€606.59 /đơn vị