Philips Advance Xh150c070v210cnf1 | 36ux16 | Trình điều khiển Led | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều khiển đèn LED PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 150W 0.70 ADC 347/480VAC | AH7JRK 36UX16

PHILIPS ADVANCE Trình điều khiển LED XH150C070V210CNF1 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC

Trong kho
Khoản mục: AH7JRK phần: XH150C070V210CNF1Tham chiếu chéo: 36UX16
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
€133.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Led
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi104 độ đến 131 độ F
Loại dằnLàm mờ 0-10V
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Chiều cao1 31 / 64 "
Dòng điện vào0.50, 0.35 AAC
input Power167
Điện áp đầu vào347 sang 480 VAC
Chiều dài8.375 "
Dòng ra0.70 ADC
Điện áp đầu ra60 đến 210 VDC
Hệ số công suất0.95
Công suất150W
Chiều rộng2 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Ballast Dimming: Có
  • Đánh giá môi trường: Vị trí ẩm ướt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoinput PowerĐiện áp đầu vàoDòng raĐiện áp đầu raChiều rộngGiá cả
Bộ điều khiển đèn LED PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 150W 1.05 ADC 120/277VAC | AH7JRH 36UX14 XI150C105V140CNF11.5 "169120 sang 277 VAC1.05 ADC44 đến 140 VDC2 23 / 64 "€118.37
Bộ điều khiển đèn LED PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 150W 0.53 ADC 347/480VAC | AH7JRJ 36UX15 XH150C053V280CNF11 31 / 64 "167347 sang 480 VAC0.53 ADC90 đến 280 VDC2 5 / 16 "€171.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PHILIPS ADVANCE Trình điều khiển LED XH150C070V210CNF1 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC
€133.22 /đơn vị