Philips Advance ICN-2P60-N | Đèn Ballast điện tử T12 120/277V | 4vmy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chấn lưu điện tử PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N, Bóng đèn T12, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE Chấn lưu điện tử ICN-2P60-N, đèn T12, 120/277 V

Trong kho
Khoản mục: AD9XDZ phần: ICN-2P60-NTham chiếu chéo: 4VMY6
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
€54.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChấn lưu điện tử
dòng điện xoay chiều1.17 để 0.50
Hệ số chấn lưu0.9
Gia đình chấn lưuCentium (TM)
Chiều cao1.187 "
Đầu vào Watts135/137
Loại đènĐèn T12
Chiều dài9.5 "
Khai sáng sản phẩmbình thường
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.0 độ F
Số lượng đèn1 hoặc 2
Hệ số công suấtLớn hơn 0.98
Loại bắt đầulập tức
Tổng méo hàiÍt hơn 10%
điện áp120/277
Chiều rộng1 11 / 16 "
Loại dâySong song

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8504100000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khởi động tức thì, chấn lưu điện tử tiết kiệm năng lượng, lý tưởng để sử dụng với các loại đèn không có chu kỳ chuyển đổi thường xuyên
  • Tương thích với đèn Philips Advance F96T12, F72T12 và F96T12/ES
  • Vỏ kích thước nhỏ cho phép linh hoạt trong thiết kế mạch và lắp đặt trong không gian nhỏ gọn
  • Được UL liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bắt đầudòng điện xoay chiềuGia đình chấn lưuđiện ápChiều rộngChiều caoĐầu vào WattsKhai sáng sản phẩmGiá cả
Bóng đèn T2 PHILIPS ADVANCE ICN-40S12-N Ballast điện tử 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NNhanh0.62 để 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 để 72bình thường€42.00
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Ballast Điện Tử Bóng Đèn T12 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCNhanh1.60 để 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Cao€78.37
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Ballast Điện Tử T12 Bóng Đèn 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NNhanh0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72bình thường€33.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PHILIPS ADVANCE Chấn lưu điện tử ICN-2P60-N, đèn T12, 120/277 V
€54.80 /đơn vị