PHILIPS ADVANCE 79W8793001 Chấn lưu HID, HPS, Kèm theo, 120/208/240/277 VAC, Xung, Đèn 1000W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chấn lưu HID |
Mô hình | Chiều dài | Mã ANSI | Loại dằn | Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | Bảo vệ nhiệt | Chiều rộng | Chiều cao | Điện áp đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15 / 16 " | S54 | Lõi và cuộn dây | -40 độ F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €164.27 | |
71A8172-001D | 3 15 / 16 " | S55 | Lõi và cuộn dây | -40 độ F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €191.30 | |
71A8271-001D | 4.75 " | S50 / M168 | Lõi và cuộn dây | -40 độ F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €251.45 | |
71A8473-001D | 4.75 " | S51 / M169 | Lõi và cuộn dây | -40 độ F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €295.60 | |
71A7971-001D | 3 15 / 16 " | S62 | Lõi và cuộn dây | -40 độ F | - | 3.12 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €164.18 | |
71A8251-001D | 4.75 " | S50 / M168 | Lõi và cuộn dây | -40 độ F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | €259.21 | |
71A8453-001D | 4.75 " | S51 / M169 | Lõi và cuộn dây | -40 độ F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | €311.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.