Mục | Hệ thống kết hợp Sump / Pin dự phòng |
Bộ sạc pin 12VDC | 0.4 Amps |
amps | 3.8 |
Vật liệu cơ bản | Thép (chính); ABS (thứ cấp) |
Chiều dài dây | 10 (Sơ cấp); 7 1/2 (Trung học) |
Xả NPT | 1-1 / 2 Trong. |
Nhiệm vụ | Liên tục (Chính); Không liên tục (Thứ cấp) |
GPH của nước @ 0 Ft. của Trưởng | 4100 (Chính); 2000 (Trung học) |
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng | 2770 (Chính); 1000 (Trung học) |
GPH của nước @ 15 Ft. của Trưởng | 2580 (Chính) 100 (Trung học) |
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng | 3000 (Chính); 1420 (Trung học) |
Chiều cao | 22.25 " |
Nhà cửa | Gang, Nhôm đúc (chính); ABS (thứ cấp) |
Vật liệu vỏ | Gang, Nhôm đúc (chính); ABS (thứ cấp) |
HP | 1/3 |
Vật liệu cánh quạt | Gang (Sơ cấp); ABS (thứ cấp) |
Chiều dài | 11 " |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3/16 |
Max. Dòng chảy | 2000 |
Tối đa Cái đầu | 15 |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 104 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 104 F |
Con dấu cơ khí | tốt |
Min. Bể chứa Hố Dia. | 12 Trong. |
Loại động cơ | PSC (Sơ cấp); Loại bàn chải DC (Thứ cấp) |
Điểm tắt | 10 giây sau khi phao thả xuống mà thường làm trống hố (sơ cấp); 30 giây (Trung học) |
Điểm | 8 3/4 (Sơ cấp); 11 1/4 (Trung học) |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Phốt trục | Gốm carbon kép (chính); Rulon (Phụ) |
Loại chuyển đổi | Phao kép tự động được lồng |
Chất liệu hàng đầu | Nhôm đúc (chính); ABS (thứ cấp) |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 8.875 " |