Pam-300hd Phase-a-matic | Bộ chuyển pha tĩnh 1-3 Hp | 2mv47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi pha PHASE-A-MATIC PAM-300HD Tĩnh 1-3 HP | AC2UBP 2MV47

PHASE-A-MATIC Bộ Chuyển Pha PAM-300HD Tĩnh 1-3 HP

Trong kho
Khoản mục: AC2UBP phần: PAM-300HDTham chiếu chéo: 2MV47
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
€643.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi pha
Độ sâu2-5 / 8 "
Chiều cao9.5 "
Đầu vào15 Amps
Pha đầu vào AC1
Điện áp đầu vào208-242
Kích thước Knockout (In.)1/2
Amps đầu ra9.6
Đầu ra HP1-3
Điện áp đầu ra208-242
Kiểutĩnh
Chiều rộng5.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.18
Chiều cao tàu (cm)27.43
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8504409580
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi HP (1 đến 3)
  • Đánh giá tải động cơ (2/3)
  • Pha đầu ra AC (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐiện áp đầu raKiểuChiều rộngGiá cả
Bộ chuyển đổi pha PHASE-A-MATIC PAM-1200HD tĩnh 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245tĩnh5.125 "€1,443.27
Bộ chuyển đổi pha PHASE-A-MATIC R-5 Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Quay12 "€2,719.54
Bộ Chuyển Đổi Pha PHASE-A-MATIC R-7 Rotary 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Quay16 "€3,617.88
Bộ chuyển pha PHASE-A-MATIC UL-200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A Ampe đầu vào, 6 Ampe đầu ra A, 2/3, Tĩnh | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€435.15
Bộ chuyển pha PHASE-A-MATIC UL-600HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, Ampe đầu vào 30 A, Ampe đầu ra 15.2 A, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€589.05
Bộ chuyển pha PHASE-A-MATIC UL-1200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, Ampe đầu vào 60 A, Ampe đầu ra 28 A, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€839.69
Bộ chuyển pha PHASE-A-MATIC UL-300HD, 208-230 VAC, 208-240 VAC, Ampe đầu vào 15 A, Ampe đầu ra 9.6 A, 2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------€463.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PHASE-A-MATIC Bộ Chuyển Pha PAM-300HD Tĩnh 1-3 HP
€643.36 /đơn vị