Pferd 67359 | Đĩa Flap 4-1/2 X 5/8-11 Z 40gt L | 33n398 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đĩa lật PFERD 67359 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398

PFERD 67359 Đĩa có nắp 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L

Trong kho
Khoản mục: AC6GFJ phần: 67359Tham chiếu chéo: 33N398
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
€36.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònAlumina Zirconia
Vật liệu sao lưuSợi thủy tinh
Trọng lượng dự phòngTiêu hao
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaXuyên tâm
Lớpcao cấp
Bụi bặm40
Tối đa RPM13,300
Kích thước lắp5 / 8-11
Loại đĩa tổng thểĐặc biệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS6805301000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònVật liệu sao lưuKích thước lỗ lắpKích thước lắpTrọng lượng dự phòngĐĩa Dia.Loại đĩaGiá cả
Đĩa lật PFERD 67192 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Alumina ZirconiaSợi thủy tinh-7 / 8 "Tiêu hao4.5 "Xuyên tâm€29.32
Đĩa lật PFERD 67339 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Alumina ZirconiaSợi thủy tinh-7 / 8 "Tiêu hao4.5 "Xuyên tâm€30.46
Đĩa lật PFERD 67196 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Alumina ZirconiaSợi thủy tinh-7 / 8 "Tiêu hao5"Xuyên tâm€34.76
Đĩa đệm PFERD 67343 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Alumina ZirconiaSợi thủy tinh-7 / 8 "Tiêu hao5"Xuyên tâm€35.39
Đĩa lật PFERD 67212 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300Alumina ZirconiaSợi thủy tinh-5 / 8-11Tiêu hao4.5 "Xuyên tâm€33.40
Đĩa lật PFERD 67216 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Alumina ZirconiaSợi thủy tinh-5 / 8-11Tiêu hao5"Xuyên tâm€37.91
Đĩa đệm PFERD 67363 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt L | AC6GFL 33N401 6736313,300Alumina ZirconiaSợi thủy tinh-5 / 8-11Tiêu hao5"Xuyên tâm€39.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PFERD 67359 Đĩa có nắp 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L
€36.05 /đơn vị