Pferd 14008 | File Thân Xe Lồi Đẹp Dài 14 Inch | 35zf86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PFERD 14008 Tệp thân xe Lồi Fine 14 inch Chiều dài | AH6GDP 35ZF86

PFERD 14008 Tập tin thân xe lồi dài 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6GDP phần: 14008Tham chiếu chéo: 35ZF86
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
€113.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTệp thân xe
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Màumàu xám
Lớpđầu
Chiều cao3 / 16 "
Chiều dài14 "
Hình dạngLồi
Chiều rộng1 11 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Đóng gói trong: Hộp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều caoChiều dàiHình dạngChiều rộngGiá cả
PFERD 14010 Tệp thùng xe Fine Chiều dài 14 inch x Chiều rộng 1-3 / 8 inch | AH6GDL 35ZF83 14010đầu5 / 16 "14 "Lồi cong1.38 "€103.31
PFERD 14000 Tệp thân xe rất tốt Chiều dài 14 inch | AH6GDM 35ZF84 14000Rất ổn3 / 16 "14 "Lồi1 11 / 32 "€113.16
PFERD 14009 Tệp thùng xe Thô Dài 14 inch x Rộng 1-3 / 8 inch | AH6GDN 35ZF85 14009Thô5 / 16 "14 "Lồi cong1.38 "€107.21
PFERD 14005 Tệp thân xe hơi Thô Dài 14 inch | AH6GDQ 35ZF87 14005Extra Coarse3 / 16 "14 "Lồi1 11 / 32 "€120.24
PFERD 14002 Tệp thùng xe Trung bình Chiều dài 12 inch x Chiều rộng 1-5 / 32 inch | AH6GDR 35ZF88 14002Trung bình3 / 16 "12 "Lồi1.156 "€109.06
PFERD 14003 Tệp thùng xe Fine Chiều dài 12 inch x Chiều rộng 1-5 / 32 inch | AH6GDT 35ZF89 14003đầu3 / 16 "12 "Lồi1.156 "€102.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PFERD 14008 Tập tin thân xe lồi dài 14 inch
€113.18 /đơn vị