PETERSEN PRODUCTS 939-3080-40144 Ram lạm phát với con dấu đóng gói mặt bích, đường kính 4 inch, chiều dài 144 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ram lạm phát |
đường kính | 4" |
Chiều dài | 144 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
939-3040-1072 | 1" | 72 " | €3,610.57 | |
939-3060-1984 | 1.875 " | 84 " | €3,712.80 | |
939-3060-1996 | 1.875 " | 96 " | €3,883.19 | |
939-3060-25108 | 2.5 " | 108 " | €3,991.91 | |
939-3060-25120 | 2.5 " | 120 " | €4,232.07 | |
939-3080-25120 | 2.5 " | 120 " | €6,479.55 | |
939-3080-25132 | 2.5 " | 132 " | €4,739.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.