PETERSEN PRODUCTS 936-3219-0616 Lắp ráp tấm loại bỏ, Ram bơm hơi, Đường kính ngoài Ram 1.875 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm |
Kích thước mặt bích | 6-16 "/ 6-10" |
Chiều dài | 11.5 " |
Vật chất | Thép / nhôm |
Tối đa Chiều cao | 5.25 " |
Chiều rộng | 3.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Tối đa Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
936-3210-0310 | 11.63 " | 5.5 " | 3" | €340.77 | RFQ
| |
936-3215-0310 | - | - | - | €350.51 | RFQ
| |
936-3225-0616 | 11.5 " | 5.25 " | 3.5 " | €379.72 | RFQ
| |
936-3225-1230 | 19.25 " | 4.0 " | 3.5 " | €418.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.