PETERSEN PRODUCTS 931-1025-5011403 Neo định tâm, Ram 2.5 inch, Đường kính 12.88 inch, Chiều dài 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo |
Dia xi lanh. | 14 " |
Kích thước mặt bích | 2" |
Lạm phát Ram Dia. | 2.5 " |
Chiều dài | 6" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dia xi lanh. | Lạm phát Ram Dia. | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
931-1010-5004A | 2" | 1" | 2" | €193.10 | RFQ
| |
931-1010-5010 | 10 " | 1" | 4" | - | RFQ
| |
931-1010-5010200 | 2.5 " | 0.25 " | 3" | - | RFQ
| |
931-1010-5010300A | 3" | 1" | 3" | €233.67 | RFQ
| |
931-1010-5010401A | 4" | 1" | 4" | €350.51 | RFQ
| |
931-1010-5010600 | 6" | 1" | 4" | €584.18 | RFQ
| |
931-1019-5010801 | 8" | 1.875 " | 4" | €509.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.