PETERSEN PRODUCTS 262-2040-3060 Bộ điều hợp vòi nóng, Kích thước 6 inch, Chiều dài 4.8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bộ chuyển đổi |
Chiều dài | 5.6 " |
Max. Sức ép | 285 psi |
Kích thước máy | 6" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
262-2040-0010 | 5.4 " | 2 "/ 1" NPT | €54.98 | |
262-2040-0012 | 5.4 " | 1-1 / 4 " | €80.95 | |
262-2040-0015 | 5.4 " | 1-1 / 2 " | €176.69 | |
262-2040-0020 | 4" | 2" | €45.25 | |
262-2040-0025 | 6.7 " | 2-1 / 2 " | €141.18 | |
262-2040-0030 | 7" | 3" | €172.01 | |
262-2040-0040 | 7.2 " | 4" | €365.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.