vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử nghiệm 147-0020-P5, Kiểm tra áp suất cao, Đường kính 2.12 inch, Kích thước đường vòng NPT 3/8 inch | CF3ARP

PETERSEN PRODUCTS Phích cắm thử nghiệm 147-0020-P5, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 2.12 inch, Kích thước đường vòng NPT 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: CF3ARP phần: 147-0020-P5
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
€1,030.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra phích cắm
Vật liệu cơ thểThép carbon
Max. Sức ép1600 psi
Kích thước đường ống danh nghĩa (In.)2"
Chiều dài tổng thể7"
Cắm Dia.2.12 "
Vật liệu con dấuurêtan
Kích thước cờ lê1-5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épChiều dài tổng thểVật liệu con dấuGiá cả
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử nghiệm 147-0005-P10M, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 0.60 inch, Kích thước đường vòng NPT 1/8 inch | CF3AQL 147-0005-P10M15000 psi5.44 "urêtan€798.19
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử nghiệm 147-0005-P160M, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 0.46 inch, Kích thước đường vòng NPT 1/8 inch | CF3AQM 147-0005-P160M15000 psi5.44 "urêtan€798.19
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử nghiệm 147-0005-P40M, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 0.54 inch, Kích thước đường vòng NPT 1/8 inch | CF3AQN 147-0005-P40M15000 psi5.44 "urêtan€798.19
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử nghiệm 147-0005-P80M, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 0.49 inch, Kích thước đường vòng NPT 1/8 inch | CF3AQP 147-0005-P80M15000 psi5.44 "urêtan€798.19
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử nghiệm 147-0007-P10M, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 0.82 inch, Kích thước đường vòng NPT 1/8 inch | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 psi5.75 "urêtan€798.19
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử 147-0007-P160M, Kiểm tra áp suất cao, Đường kính 0.75 inch, Kích thước đường vòng NPT 1/8 inch | CF3AQR 147-0007-P160M15000 psi5.44 "urêtan€798.19
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm thử nghiệm 147-0007-P40M, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 0.74 inch, Kích thước đường vòng NPT 1/8 inch | CF3AQT 147-0007-P40M15000 psi5.75 "urêtan€765.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PETERSEN PRODUCTS Phích cắm thử nghiệm 147-0020-P5, Thử nghiệm áp suất cao, Đường kính 2.12 inch, Kích thước đường vòng NPT 3/8 inch
€1,030.43 /đơn vị