vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PETERSEN PRODUCTS Nút ống 143-2056-SS, Cơ khí, Snap Tite, Đường kính 9/16 inch, Cao su

Trong kho
Khoản mục: CF2ZZH phần: 143-2056-SS
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
€33.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm ống
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Địa bích.1.12 "
Tối đa Đường kính0.60 "
Max. Sức ép10 psi
Tối thiểu. Dia.0.55 "
Kích thước đường ống danh nghĩa (In.)0.562 "
Chiều dài tổng thể1.39 "
Chiều dài con dấu0.60 "
Vật liệu con dấuNeoprene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐịa bích.Tối đa Đường kínhMax. Sức épChiều dài tổng thểVật liệu con dấuGiá cả
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2019-T Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 3/16 inch, Cao su | CF2ZYG 143-2019-TNhôm0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-T Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 1/4 inch, Cao su | CF2ZYH 143-2025-TNhôm0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-T1 Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính ống 0.25 inch, Cao su | CF2ZYJ 143-2025-T1Nhôm0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-W Nút bịt ống, Cơ học, Đai ốc siêu nhỏ, Đường kính 1/4 inch, Cao su | CF2ZYK 143-2025-WNhôm0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neoprene€32.26
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-W1 Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc siêu nhỏ, Đường kính 3/16 inch, Cao su | CF2ZYL 143-2025-W1Nhôm0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neoprene€32.26
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2031-T Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 5/16 inch, Cao su | CF2ZYM 143-2031-TNhôm0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2031-T1 Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 5/16 inch, Tối đa 15 Psi, Cao su | CF2ZYN 143-2031-T1Nhôm0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neoprene€25.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PETERSEN PRODUCTS Nút ống 143-2056-SS, Cơ khí, Snap Tite, Đường kính 9/16 inch, Cao su
€33.89 /đơn vị