PETERSEN PRODUCTS 111-0811-6 Con dấu hình khuyên, Kích thước 8.63 x 11 x 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con dấu hình khuyên |
Bên trong Dia. | 8.63 " |
Bên ngoài Dia. | 11 "/ 10.5" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
111-0290-DUCT | - | 29.25 " | 7.5 " | €1,984.60 | RFQ
|
111-0204-12 | 2" | 4" | - | - | RFQ
|
111-0210-DUCT | - | 21 " | 10 " | - | RFQ
|
111-0612-6 | 6.63 " | 12 " | - | €1,479.93 | RFQ
|
111-0816-6 | 8.83 " | 15.25 " | - | €1,883.99 | RFQ
|
111-1018-8 | 10.75 " | 17.25 " | - | €2,231.25 | RFQ
|
111-1218-8 | 12.75 " | 17.25 " | - | €2,018.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.