Permakleen 2522-pw6p-am | Cắm Công Nghiệp 250vac 30a L15-30p 3p 4w | 40ln14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Phích cắm công nghiệp 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Phích cắm công nghiệp 250VAC 30A L15-30P 3P 4W

Trong kho
Khoản mục: AH9NJD phần: 2522-PW6P-AMTham chiếu chéo: 40LN14
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
€186.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm khóa kín nước
amps30
Kháng khuẩn
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.640 "thành 0.930"
Lớpcông nghiệp
HP3.0
Đánh giá IP65, 66, 67
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Cấu hình phích cắm NEMAL15-30P
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn3
KiểuKhâm liệm
điện áp250 VAC
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Có
  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsKích thước dâyHPCấu hình phích cắm NEMASố lượng cựcđiện ápGiá cả
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Phích cắm công nghiệp 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91 2322-PW6P-AM200.560 "thành 0.770"3.0L15-20P3250 VAC€166.32
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM Phích cắm công nghiệp 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-AM300.640 "thành 0.930"10.0L16-30P3480 VAC€160.77
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Phích cắm công nghiệp 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-AM200.560 "thành 0.770"5.0L16-20P3480 VAC€156.79
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Phích cắm công nghiệp 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23 2526-PW6P-AM300.640 "thành 0.930"-L17-30P3600 VAC€178.45
Phích cắm PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24 2530-PW6P-AM300.640 "thành 0.930"3.0L18-30P4120 / 208 VAC€190.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Phích cắm công nghiệp 250VAC 30A L15-30P 3P 4W
€186.11 /đơn vị