Permakleen 2422-cw6p-am | Đầu nối 250vac 20a L15-20r 3p 4w | 40ln20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20

PERMAKLEEN Đầu nối 2422-CW6P-AM 250VAC 20A L15-20R 3P 4W

Trong kho
Khoản mục: AH9NJK phần: 2422-CW6P-AMTham chiếu chéo: 40LN20
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
€231.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps20
Kháng khuẩn
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.560 "thành 0.770"
Lớpcông nghiệp
HP3.0
Đánh giá IP65, 66, 67
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Cấu hình phích cắm NEMAL15-20R
NEMA Đánh giá4, 4X, 12, 6, 6P
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn3
Đèn báo có điệnKhông
KiểuKhâm liệm
điện áp250 VAC
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsKích thước dâyHPCấu hình phích cắm NEMASố lượng cựcđiện ápGiá cả
Đầu nối PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84 2622-CW6P-AM300.640 "thành 0.930"3.0L15-30R3250 VAC€316.13
Đầu nối PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-AM300.640 "thành 0.930"-L17-30R3600 VAC€322.59
Đầu nối PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09 2624-CW6P-AM300.640 "thành 0.930"10.0L16-30R3480 VAC€240.53
Đầu nối PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17 2424-CW6P-AM200.560 "thành 0.770"5.0L16-20R3480 VAC€280.47
Đầu nối PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM 120 / 208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "thành 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC€257.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PERMAKLEEN Đầu nối 2422-CW6P-AM 250VAC 20A L15-20R 3P 4W
€231.24 /đơn vị