Penflex Ftg-24-aa-cs-24 | Lắp ráp ống kim loại linh hoạt 4dye7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Linh hoạt 1-1 / 2-11-1 / 2 Inch Chiều dài 24 inch | AD7ELA 4DYE7

PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Linh hoạt 1-1/2-11-1/2 Inch Chiều dài 24 inch

Trong kho
khoản mục: AD7ELA phần: FTG-24-AA-CS-24Tham chiếu chéo: 4DYE7
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
€455.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống kim loại linh hoạt
Chất liệu bện304 thép không gỉ
đường kính1 1 / 2 "
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)12
Loại phù hợpThép cacbon MNPT
Chất liệu ốngThép không gỉ 321
Chiều dài24 "
Tối đa Nhiệt độ.1500 F
Tối đa Áp lực công việc350 PSI
Kích thước đường ống1-1/2-11-1/2"
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8307106000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
PENFLEX FTG-24-AA-CS-18 Linh hoạt 1-1 / 2-11-1 / 2 Chiều dài 18 inch | AD7EKZ 4DYE6 FTG-24-AA-CS-1818 "€434.19
PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Linh hoạt 1-1 / 2-11-1 / 2 Chiều dài 36 inch | AD7ELB 4DYE8 FTG-24-AA-CS-3636 "€497.60
PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Linh hoạt 1-1 / 2-11-1 / 2 Inch Chiều dài 48 inch | AD7ELC 4DYE9 FTG-24-AA-CS-4848 "€513.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Linh hoạt 1-1/2-11-1/2 Inch Chiều dài 24 inch
€455.33 /đơn vị