Penflex Ftg-16-aa-cs-36 | Lắp ráp ống kim loại linh hoạt 4dyd5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PENFLEX FTG-16-AA-CS-36 Lắp ráp ống linh hoạt 1-11-1 / 2 inch Chiều dài 36 inch | AD7EKN 4DYD5

PENFLEX Lắp ráp ống linh hoạt FTG-16-AA-CS-36 1-11-1/2 inch Chiều dài 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7EKN phần: FTG-16-AA-CS-36Tham chiếu chéo: 4DYD5
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
€331.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống kim loại linh hoạt
Chất liệu bện304 thép không gỉ
đường kính1"
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)9
Loại phù hợpThép cacbon MNPT
Chất liệu ốngThép không gỉ 321
Chiều dài36 "
Tối đa Nhiệt độ.1500 F
Tối đa Áp lực công việc350 PSI
Kích thước đường ống1-11-1 / 2 "
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)2.75

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)91.95
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8307106000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhNăng động Min. Bán kính uốn cong (In.)Loại phù hợpChiều dàiKích thước đường ốngMin tĩnh Bán kính uốn cong (In.)Giá cả
PENFLEX FTG-08-AE-12 Lắp ráp ống linh hoạt 1/2 x 3/4 inch Chiều dài 12 inch | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Thép carbon MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€244.14
PENFLEX FTG-08-AE-18 Lắp ráp ống linh hoạt 1/2 x 3/4 inch Chiều dài 18 inch | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Thép carbon MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€253.31
PENFLEX FTG-08-AE-24 Lắp ráp ống linh hoạt 1/2 x 3/4 inch Chiều dài 24 inch | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Thép carbon MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€276.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 Lắp ráp ống linh hoạt 1/2 x 3/4 inch Chiều dài 36 inch | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Thép carbon MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€301.94
PENFLEX FTG-08-AE-48 Lắp ráp ống linh hoạt 1/2 x 3/4 inch Chiều dài 48 inch | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Thép carbon MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€278.64
PENFLEX FTG-08-AE-60 Lắp ráp ống linh hoạt 1/2 x 3/4 inch Chiều dài 60 inch | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Thép carbon MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€302.66
PENFLEX FTG-12-AE-12 Lắp ráp ống linh hoạt 3/4 x 1 1/16 inch Chiều dài 12 inch | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Thép carbon MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25€268.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PENFLEX Lắp ráp ống linh hoạt FTG-16-AA-CS-36 1-11-1/2 inch Chiều dài 36 inch
€331.98 /đơn vị