Penberthy N7bss | Gagecock Inox 3/4 Kính In.od 1 Pr | 11n020 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PENBERTHY N7BSS Gagecock Thép không gỉ 3/4 In.od Kính 1 Pr | AA3KNC 11N020

PENBERTHY N7BSS Gagecock Thép không gỉ 3/4 In.od Glass 1 Pr

Trong kho
Khoản mục: AA3KNC phần: N7BSSTham chiếu chéo: 11N020
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
€1,367.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgà gagecock
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểMẫu thẳng
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýTay quay
Max. Sức ép500 psi @ 100 độ F
Chiều cao tổng thể3.5 "
Tắt máyKiểm tra bóng
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.65
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước kết nối cống (3/8 ")
  • Loại kết nối xả (FNPT)
  • Kết nối đồng hồ đo (Kính OD 3/4 ")
  • Kích thước kết nối tàu (3/4 ")
  • Loại kết nối tàu (MNPT)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểXử lý vật liệuMax. Sức éppkg. Số lượngGiá cả
PENBERTHY N7AB Đồng hồ đo thủy tinh, 5/8-In OD, 1 Cặp | AA3KMX 11N015 N7ABGói ĐồngThép200 psi @ 100 độ F2€549.48
PENBERTHY N7BB Gagecock Đồng 3/4 In.od Kính 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBGói ĐồngThép400 psi @ 100 độ F2€549.48
PENBERTHY N7AS Gagecock Thép 5/8 In.od Kính 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASThépThép490 psi @ 100 độ F2€629.33
PENBERTHY N7BS Thép Gagecock 3/4 Kính In.od 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSThépThép490 psi @ 100 độ F2€610.25
PENBERTHY N7ASS Gagecock Thép không gỉ 5/8 In.od Kính 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSThép không gỉThép không gỉ500 psi @ 100 độ F2€1,367.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PENBERTHY N7BSS Gagecock Thép không gỉ 3/4 In.od Glass 1 Pr
€1,367.01 /đóng gói