Penberthy Lg-13 | Bộ thanh thủy tinh Đồng bằng 3/4in Đường kính 13 inch Chiều dài | 11n026 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ que thủy tinh PENBERTHY LG-13 Đường kính 3/4in trơn, Chiều dài 13 inch | AA3KNJ 11N026

PENBERTHY LG-13 Glass Rod Kit Plain 3/4in Đường kính 13 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA3KNJ phần: LG-13Tham chiếu chéo: 11N026

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€76.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ que thủy tinh trơn
Vật liệu cơ thểThủy tinh borosilicate, Thanh đồng
Độ dài từ giữa đến trung tâm13 "
Chiều dài kính11 "
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)52.32
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7002201000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống thủy tinh OD (3/4 ")
  • Số lượng thanh bảo vệ (4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài từ giữa đến trung tâmChiều dài kínhGiá cả
PENBERTHY LG-8 Glass Rod Kit Plain 3/4in Đường kính 8 inch Chiều dài | AA3KND 11N021 LG-88"6"€44.68
PENBERTHY LG-9 Glass Rod Kit Đường kính 3/4in trơn, Chiều dài 9 inch | AA3KNE 11N022 LG-99"7"€55.28
Bộ que thủy tinh PENBERTHY LG-10 Đường kính 3/4in trơn, Chiều dài 10 inch | AA3KNF 11N023 LG-1010 "8"€58.80
PENBERTHY LG-11 Glass Rod Kit Plain 3/4in Đường kính 11in L | AA3KNG 11N024 LG-1111 "9"€64.52
Bộ que thủy tinh PENBERTHY LG-12 Đường kính 3/4in trơn, Chiều dài 12 inch | AA3KNH 11N025 LG-1212 "10 "€69.14
Bộ que thủy tinh PENBERTHY LG-14 Đường kính 3/4in trơn, Chiều dài 14 inch | AA3KNK 11N027 LG-1414 "12 "€75.15
Bộ que thủy tinh PENBERTHY LG-15 Đường kính 3/4in trơn, Chiều dài 15 inch | AA3KNL 11N028 LG-1515 "13 "€83.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PENBERTHY LG-13 Glass Rod Kit Plain 3/4in Đường kính 13 inch Chiều dài
€76.91 /đơn vị